曜日別特売

【検査報告書付】サランスクリーン平織

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
目開き(mm)0.32
内容量1枚注文コード03055950品番-
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

高い難燃性耐薬品性に優れる

線径(Φmm)
0.18
寸法(幅Wmm×長さLm)
920×1
アズワン品番
64-4307-66-22
開口率(%)
40.9
目開き(mm)
0.32
仕様
50/50メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする