曜日別特売

【検査報告書付】サランスクリーン平織

【検査報告書付】サランスクリーン平織 - tantore

高い難燃性耐薬品性に優れる

内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
目開き(mm)
アズワン品番
開口率(%)
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053920-0.5920×164-4307-61-2258.31.62
¥26,100
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055950-0.18920×164-4307-66-2240.90.32
¥26,100
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062207-0.25920×164-4307-65-2246.90.54
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062977-0.25920×164-4307-64-2258.30.81
¥23,100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064097-0.391050×164-4307-62-2257.31.2
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070117-0.291050×164-4307-63-2259.80.98
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする