曜日別特売

【検査報告書付】サラン(R)スクリーン 平織

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
メッシュ24
目開き(mm)0.82
内容量1枚(1m)注文コード03059581品番B-24
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどないため、ろ過布は水切れやケーク離れが良いです。

色
黒色
寸法(幅Wmm×長さLm)
920×最大10
メッシュ
24
アズワン品番
4-2407-07-22
線径(mm)
0.24
材質
サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
開口率(%)
59.5
目開き(mm)
0.82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする