tantore
【検査報告書付】AF アフロン メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
80
10
20
30
40
50
60
70
80
目開き(μm)
197
197
243
303
358
435
647
1020
2140
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,570
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
厚さ(μm)
240
メッシュ
80
アズワン品番
65-3726-07-22
開口率(%)
51
目開き(μm)
197
仕様
糸径:120μm
材質
AF(アフロン)
寸法(mm)
1020×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000