tantore
【検査報告書付】AF アフロン メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
AF(アフロン)
寸法(mm)
1020×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
メッシュ
選択してください
10
20
30
40
50
60
70
80
目開き(μm)
選択してください
197
243
303
358
435
647
1020
2140
厚さ(μm)
選択してください
240
245
260
310
390
400
490
750
アズワン品番
選択してください
65-3725-99-22
65-3726-01-22
65-3726-02-22
65-3726-03-22
65-3726-04-22
65-3726-05-22
65-3726-06-22
65-3726-07-22
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03059836
-
490
20
65-3726-01-22
65
1020
¥
32,910
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060342
-
240
80
65-3726-07-22
51
197
¥
43,570
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066136
-
310
50
65-3726-04-22
50
358
¥
33,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067421
-
260
70
65-3726-06-22
39
243
¥
39,410
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069171
-
400
40
65-3726-03-22
47
435
¥
33,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071018
-
245
60
65-3726-05-22
40
303
¥
34,080
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073091
-
750
10
65-3725-99-22
71
2140
¥
39,670
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084291
-
390
30
65-3726-02-22
50
647
¥
33,560
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000