tantore
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
95
95
95
5
10
12
18
21
23
25
30
35
45
55
70
80
90
150
200
250
300
330
400
500
580
700
870
1000
1180
1410
1650
1950
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03062898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
アズワン品番
64-4315-02-22
開口率(%)
27
目開き(μm)
95
糸径(μ)
80
仕様
140メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000