【検査報告書付】ポリエステルメッシュ

【検査報告書付】ポリエステルメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
目開き(μm)
アズワン品番
開口率(%)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053439-1080×164-4314-91-22172331
¥47,600
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056921-1080×164-4314-94-22113564
¥37,200
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057569-1080×164-4314-84-22131831
¥47,600
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060667-1080×164-4314-81-2271231
¥55,920
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062636-1080×164-4315-24-22291410600
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062837-1080×164-4314-87-22152131
¥45,520
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062898-1080×164-4315-02-22279580
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064876-1080×164-4315-10-2252400160
¥15,150
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065872-1080×164-4314-97-22275548
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067588-1080×164-4314-79-222534/40
¥64,240
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067911-1080×164-4315-12-2247580260
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068997-1080×164-4315-23-22581180385
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070169-960×164-4315-20-22441000500
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071271-1080×164-4315-28-22641950500
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071779-2580×3064-4315-19-2247870400
¥59,550
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071788-1080×164-4314-93-22243031
¥41,360
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072147-1080×164-4315-26-22641650460
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073502-1080×164-4315-05-2244250120
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074360-1080×164-4314-98-22287055
¥24,720
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074956-1080×164-4314-96-22294534
¥30,960
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076740-1080×164-4314-80-2231047
¥60,080
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077842-1080×164-4314-99-22338055
¥22,640
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078237-1080×164-4314-92-22202527
¥45,520
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078700-1080×164-4315-15-2268700145
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080617-1080×164-4315-11-2248500220
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080766-1080×164-4315-06-2235300200
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081028-1080×164-4315-01-22329064
¥20,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081421-1080×164-4315-07-2246330160
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084370-1080×164-4315-04-2243200100
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084738-1080×164-4315-03-224315080
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする