【検査報告書付】ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
メッシュ206
目開き(μm)85
内容量1枚(1m)注文コード03063099品番#206-85
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ろ過分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。

幅(mm)
1070
メッシュ
206
アズワン品番
4-2408-15-22
開口率(%)
49
目開き(μm)
85
仕様
綾織
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
-40~+115程度(それ以上はご相談ください。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする