【検査報告書付】ナイロンメッシュ

【検査報告書付】ナイロンメッシュ - tantore
仕様
綾織
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
-40~+115程度(それ以上はご相談ください。)
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03063099#206-8510702064-2408-15-224985
¥18,240
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072400#20-9501000204-2408-33-2258950
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072531#20-9401000204-2408-32-2255940
¥15,360
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする