曜日別特売

【検査報告書付】樹脂メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
メッシュ16
寸法(mm)900×1000
目開き(μm)1200
内容量1枚注文コード03065181品番-
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
寸法(mm)
900×1000
メッシュ
16
アズワン品番
64-9637-07-22
線径(μm)
390
開口率(%)
57.3
目開き(μm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする