tantore
【検査報告書付】樹脂メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
メッシュ
選択してください
25/30
12
16
20
24
32
50
60
寸法(mm)
900×1000
1000×1000
アズワン品番
選択してください
64-9637-03-22
64-9637-04-22
64-9637-05-22
64-9637-06-22
64-9637-07-22
64-9637-08-22
64-9637-09-22
64-9637-10-22
64-9637-11-22
線径(μm)
選択してください
150
180
250
290
390
500
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03054891
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
20
64-9637-08-22
290
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058400
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
25/30
64-9637-05-22
250
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060579
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
12
64-9637-06-22
500
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065181
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
16
64-9637-07-22
390
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074491
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
32
64-9637-10-22
250
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075970
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
24
64-9637-09-22
250
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078228
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
50
64-9637-11-22
180
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082559
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
50
64-9637-04-22
150
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085158
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
60
64-9637-03-22
150
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000