曜日別特売

【検査報告書付】AF アフロン メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
メッシュ70
目開き(μm)243
内容量1枚注文コード03067421品番-
参考基準価格(税別)¥39,410販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

厚さ(μm)
260
メッシュ
70
アズワン品番
65-3726-06-22
開口率(%)
39
目開き(μm)
243
仕様
糸径:120μm
材質
AF(アフロン)
寸法(mm)
1020×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする