tantore
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
5
5
5
10
12
18
21
23
25
30
35
45
55
70
80
90
95
150
200
250
300
330
400
500
580
700
870
1000
1180
1410
1650
1950
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03067588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥64,240
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
アズワン品番
64-4314-79-22
開口率(%)
2
目開き(μm)
5
糸径(μ)
34/40
仕様
317/660メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000