sartorius(ザルトリウス)
ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
03070081
品番
VS15RXETO
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定(LAL試験)する際の前処理ディバイスです。LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。
仕様
EOG滅菌済6本入包装×2包装(12本入)、室温保存(直射日光は避けてください)、適応試料量2~15 mL〈固定式アングルローター(min 25°)では12.5 mLまで〉
寸法(mm)
50 mLコニカルチューブ型、外径:Φ30、長さ:116
容量(μL)
デッドストップ量:30
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
エンドトキシン
≦0.05 EU/mL
アズワン品番
60-2984-16
分画分子量
MWCO 20000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000