tantore
【検査報告書付】サランスクリーン平織
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(mm)
0.98
0.32
0.54
0.81
0.98
1.2
1.62
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03070117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高い難燃性耐薬品性に優れる
線径(Φmm)
0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)
1050×1
アズワン品番
64-4307-63-22
開口率(%)
59.8
目開き(mm)
0.98
仕様
20/20メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000