tantore
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
870
870
870
5
10
12
18
21
23
25
30
35
45
55
70
80
90
95
150
200
250
300
330
400
500
580
700
1000
1180
1410
1650
1950
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03071779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,550
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
2580×30
アズワン品番
64-4315-19-22
開口率(%)
47
目開き(μm)
870
糸径(μ)
400
仕様
20メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000