【検査報告書付】ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
メッシュ20
目開き(μm)950
内容量1枚(1m)注文コード03072400品番#20-950
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
幅(mm)
1000
メッシュ
20
アズワン品番
4-2408-33-22
開口率(%)
58
目開き(μm)
950
仕様
綾織
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
-40~+115程度(それ以上はご相談ください。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする