tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
12
12
59×56
70
目開き(μm)
1723
210
276×300(288)
1723
材質
PP
PP
PPm
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
03074518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
材質
PP
幅(mm)
920
メッシュ
12
アズワン品番
4-2580-38-22
開口率(%)
66
仕様
糸径:394μm
目開き(μm)
1723
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000