tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03066398
-
PP
920
70
4-2580-30-22
32
¥
28,610
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074518
-
PP
920
12
4-2580-38-22
66
¥
27,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078061
-
PPm
1000
59×56
4-2580-31-22
43
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000