【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
メッシュ59×56
目開き(μm)276×300(288)
材質PPm
内容量1枚(1m)注文コード03078061品番-
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。

材質
PPm
幅(mm)
1000
メッシュ
59×56
アズワン品番
4-2580-31-22
開口率(%)
43
仕様
糸径:153μm
目開き(μm)
276×300(288)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする