tantore
【検査報告書付】樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
50
25/30
12
16
20
24
32
50
60
寸法(mm)
900×1000
900×1000
1000×1000
目開き(μm)
320
766/597
273
320
358
540
810
960
1200
1620
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03078228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
寸法(mm)
900×1000
メッシュ
50
アズワン品番
64-9637-11-22
線径(μm)
180
開口率(%)
40.9
目開き(μm)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000