曜日別特売
SUC-170H 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯) 03085682

超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
槽内寸法(mm)150×135×100
容量(L)2
内容量1台注文コード03085682品番SUC-170H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min
170Hは15minまで)を全機種に標準装備。
しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!
安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。

用途
超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。
但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。
容量(L)
2
槽内寸法(mm)
150×135×100
本体寸法(mm)
175×160×217
本体質量(kg)
約2.7
ヒーター(W)
出力:100
仕様
超音波出力(W)/超音波周波数(KHz):70/40
温度調整範囲(℃)
30~80
消費電力(VA、W)
100/170
タイマー
洗浄(分):0~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする