卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ
細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。
- 付属品
- スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)
- 仕様
- 高周波利用設備申請を申請する必要があります。
- 材質
- 洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)
- 消費電力(W)
- 1210
- 電源
- AC100V 50Hz - 60Hz
- 本体質量(kg)
- 約32
- 機能
- 加温、洗浄モード切替、出力点検
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)1571×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)
- 発振周波数(kHz)
- 38
- タイマー設定
- 最大60分(1分刻みで設定可能)
- ヒーター容量(W)
- 900
- 温度設定範囲(℃)
- 【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)
- アズワン品番
- 1-2730-24
- プラグ形状
- 3Pタイプ
- 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- (約)1500×160×150
- 槽容量(L)
- 約36(設計値)〔24:指定水位(水深100mm)での容量です。〕
- 内容量
- 1台
注意
※高周波利用設備申請を申請する必要があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ























