ドッキングステーション_USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086469 品番USB-CVDK18
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。

セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約590 規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 消費電力(W)本体:15 最大出力(W)USB PD:85 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜90 ※結露なきこと サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 有効挟み幅(mm)20 USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900) ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 専用ソフトドライバ:不要 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、IPv6 HDMI規格2ポート ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
注意
※本製品はパソコン本体のUSB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応していません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする