連結ベルト_棚用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03086697 品番 QL-E101-140
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。
ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。
耐震度6強の耐震試験をクリアしています。
長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。

セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本 適合温度(℃)0〜40 サイズ(mm)W32×D1400×H22 入数(個)2 耐震性耐震度:耐震度:6強 ベルト長さ(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする