曜日別特売
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577

RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577
RM600G プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103577

プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103577
品番
RM600G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
¥619,800

RM600G は、高解像度と温度測定用の手動フォーカスを備えたプロ仕様のハンドヘルドサーマルカメラです。自社開発の640×512赤外線検出器を搭載し、35mKの高感度を実現。電力、電気自動化、建物検査、商業用 HVAC などの分野で幅広く応用されています。
クリアな熱画像、正確な温度測定
高性能な12μm・640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、鮮明な熱画像を提供します。NETD 35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も識別できるため、設備異常の早期発見や詳細な温度解析に役立ちます。また、USBによるプラグアンドプレイ解析に対応し、リアルタイムでのフルフレーム映像伝送と温度データ解析を行うことができます。
プロ仕様の機能、マルチデザイン
フルフレームの高温・低温アラーム機能や撮影予約機能を搭載し、対象物の温度変化を継続的に記録できます。測定エリア内の最高温度、最低温度、中心点温度を自動追跡できるため、異常箇所の把握も容易です。さらに、複数の画像表示モードと10種類のカラーパレットを備え、用途や測定環境に応じた最適な表示が可能。プロ仕様の熱画像分析ソフトウェアをPCやスマートフォンアプリで利用でき、取得したデータの詳細な解析やレポート作成を効率的に行えます。
コアな構成、ハイエンドな体験
IP54準拠の防塵防水性能と2mの耐落下性能を備え、過酷な現場環境でも安心して使用できます。3.5インチ、640×480解像度のタッチスクリーンを採用し、熱画像や測定結果を見やすく表示。また物理キーを搭載しているため、グローブを着用した状態でもスムーズに操作でき、現場での作業効率向上に貢献します。

その他
IFOV:1.31mrad
質量(g)
約670
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~550
レンズ
FOV:48°×38°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
640×512
焦点距離(mm)
9.1(レンズ)
モード
フォーカス:手動フォーカス
画素数
可視光カメラ:5メガピクセル
デジタルズーム
1×、2×、4×、8×
稼働時間(時間)
最大6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする