製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
LL
3L
L
SS
色
墨黒
墨黒
茶
紺
ウエスト(cm)
64~72
64~72
84~92
92~100
78~84
58~64
股下(cm)
71
71
75
69
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106542
品番
DN8503
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
墨黒
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
64~72
股上(cm)
29.5
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
ヒップ(cm)
122
性別
男女兼用