製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
S
LL
3L
L
SS
色
茶
墨黒
茶
紺
ウエスト(cm)
92~100
64~72
84~92
92~100
78~84
58~64
股下(cm)
75
71
75
69
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108109
品番
DN8503
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
股上(cm)
32
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
ヒップ(cm)
146
性別
男女兼用