アルベ(チトセ)
エプロン(首掛け)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
03109536
品番
BSS101
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
腰紐を結んで調整するから
首への負担を軽減。
仕様
ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
制電、制菌加工
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
250
肩紐長さ(cm)
63