曜日別特売

エプロン(首掛け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ワイン
注文コード
03110051
品番
BSS101
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

腰紐を結んで調整するから
首への負担を軽減。

仕様
ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
ワイン
サイズ
フリー
機能
制電、制菌加工
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
250
肩紐長さ(cm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする