曜日別特売
DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03110252

製品画像

DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03110252
DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03110252

エプロン風和風パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7号
色紺
ウエスト(cm)66~70
股下(cm)57
内容量1枚注文コード03110252品番DN8504
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
色
紺
サイズ
7号
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
66~70
股上(cm)
27.5
仕様
両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする