製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3S
3L
L
SS
S
LL
色
ホワイト
ホワイト
ベージュ
ブルー
ウエスト(cm)
80~86
60~64
92~98
80~86
64~68
68~74
86~92
股下(cm)
74
72
74
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110279
品番
RW0005
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80~86
股上(cm)
34
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
機能
ストレッチ、液アン
ヒップ(cm)
設定寸:108
性別
男女兼用