製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
LL
3L
L
SS
色
黒
あずき
紺
黒
ベージュ
グレー
ウエスト(cm)
76~82
82~88
88~94
76~82
60~64
股下(cm)
76
76
74
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110516
品番
G9108
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
31
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
ヒップ(cm)
110
性別
男女兼用