製品画像
アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
M
S
3L
L
5L
LL
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112020
品番
KC8716
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
長袖か半袖が選べる空調服(R)コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ホワイト
サイズ
5L
肩幅(cm)
55.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
タイプ
男女兼用、長袖
機能
高通気
バスト(cm)
150