製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン風和風パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
15号
13号
11号
9号
7号
色
紺
茶
墨黒
紺
ウエスト(cm)
74~78
82~86
78~82
74~78
70~74
66~70
股下(cm)
57
59
57
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03113718
品番
DN8504
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
11号
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
74~78
股上(cm)
28.5
仕様
両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
122