キングジム
シャカリン エンベロープケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A6
A5
A6
カード
シートシール
色
シャイニーパープル
シャイニーピンク
シャイニーパープル
シャイニーブルー
シャイニーレッド
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
03146496
品番
SL5390-004
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース
色
シャイニーパープル
サイズ
A6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約132×172×20
材質
PP(本体)