キングジム
シャカリン リングノート テフレーヌ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
B5
色
シャイニーブルー
注文コード
03146539
品番
SL9855TTE-003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
書くときにリングが手にふれないノート
色
シャイニーブルー
サイズ
B5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約264×193×14
付属品
7mm横罫ルーズリーフ15枚、色付きシート2枚
材質
PP(表紙) 、PC(とじ具) 、上質紙(リーフ)
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:30