キングジム
シャカリン リングノート テフレーヌ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A5
A5
B5
色
シャイニーパープル
シャイニーレッド
シャイニーブルー
シャイニーパープル
シャイニーピンク
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03146591
品番
SL9854TTE-004
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
書くときにリングが手にふれないノート
色
シャイニーパープル
サイズ
A5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約217×159×14
付属品
7mm横罫ルーズリーフ15枚、色付きシート2枚
材質
PP(表紙) 、PC(とじ具) 、上質紙(リーフ)
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:30