曜日別特売
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697

SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697
SL5391-004 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146697

シャカリン エンベロープケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズシートシール
色シャイニーパープル
内容量1パック(5冊)注文コード03146697品番SL5391-004
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース

色
シャイニーパープル
サイズ
シートシール
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約130×230×20
材質
PP(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする