曜日別特売
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722

SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722
SL5394-003 シャカリン エンベロープケース キングジム 03146722

シャカリン エンベロープケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズA5
色シャイニーブルー
内容量1パック(5冊)注文コード03146722品番SL5394-003
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース

色
シャイニーブルー
サイズ
A5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約202×261×20
材質
PP(本体)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする