曜日別特売
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126

SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126
SL9854TTE-003 シャカリン リングノート テフレーヌ キングジム 03147126

シャカリン リングノート テフレーヌ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA5
色シャイニーブルー
内容量1冊注文コード03147126品番SL9854TTE-003
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
書くときにリングが手にふれないノート

色
シャイニーブルー
サイズ
A5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約217×159×14
付属品
7mm横罫ルーズリーフ15枚、色付きシート2枚
材質
PP(表紙) 、PC(とじ具) 、上質紙(リーフ)
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする