曜日別特売
PM70260 PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻 Polymaker 03151150

PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151150
品番
PM70260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。

色
黒
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする