曜日別特売
PM70808 PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻 Polymaker 03151342

PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151342
品番
PM70808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

CoPAはPA6とPA66の複合フィラメントからなるナイロンフィラメントです。 優れた強度と靭性を持ち180℃の耐熱性(ビカット軟化温度)を持ちます。 他のナイロンフィラメントに比べてプラットフォームへの定着性が良く、反りにくい安定した造形が可能です。

色
黒
内容量(g)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする