51119107A01 Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)2.5kg/巻 Raise3D 03151378

Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)2.5kg/巻51119107A01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151378
品番
51119107A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。

色
黒
内容量(g)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする