曜日別特売
51119131A01 Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D 03151491

Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151491
品番
51119131A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。

色
黒
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする