51119184A01 Raise3D Hyper Speed PET CF フィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D 03151841

Raise3D Hyper Speed PET CF フィラメント(黒)1kg/巻51119184A01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151841
品番
51119184A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Raise3D Hyper Speed PET CF は、Hyper FFF(R) (L2、300 mm/s) および高性能用途向けに特別に設計された、炭素繊維強化 (15 wt.%) ポリエチレンテレフタレート (PET) フィラメントです。この材料は、優れた機械的特性(弾性率 E > 4.5 Gpa)と強化された耐熱性(熱変形温度 HDT > 110℃)を発揮します。最適化された炭素繊維長分布とPET結晶化度により、低吸湿性を維持し、優れた印刷性を確保します。Hyper Speed PET CFで印刷された部品は、滑らかなマット表面仕上げとともに、長期的な寸法精度と安定性を示します。これにより、湿度、高温、および重作業への耐性が要求される過酷な環境におけるエンジニアリンググレードの複合部品に理想的な選択肢となります。

色
黒
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする