U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706

U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706
U3HC-T040PBK USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット エレコム 03153706

USB Type-C ハブ USB-A×3 USB-C×1 PD対応 最大出力95W 5Gbps 充電・データ転送両対応 マグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03153706
品番
U3HC-T040PBK
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ピタッと固定、デスク周りをシンプルに。マグネットでデスク横やスチール棚に固定できるUSBハブです。USBハブがズレないので、片手でもサッと抜き挿しが可能。パソコンへの給電もUSBポートの増設もこれ一台で叶うので、デスク周りをスッキリ整理できます。

用途
底面のマグネットでデスクにしっかり固定できるので、片手でサッとプラグの抜き挿しが可能。USBハブがズレたりひっくり返ったりするストレスからも解放されます。デスク横や棚に固定すれば、デスク上のスペースをスッキリ整理できます。
設置場所にマグネットがつくことをあらかじめご確認ください。
充電用USB Type-C(TM)ポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です。さらに、充電用ポートはデータ転送も可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
製品本体にて5Wを消費するため、最大入力100W/最大出力95Wとなります。95Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
USB-Aポートを天面に集め、USB Type-Cポートを側面に配置しているのでスッキリとした配線ができます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、文書・写真などの大容量データの転送ができます。
理論値
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
USBケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.3mで、取り回しやすい余裕のある長さです。
データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他
【VCCI】Class B対応
色
ブラック
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源
バスパワー/セルフパワー共用
使用温度範囲
5℃~40℃
ケーブル長(m)
約0.3 ※コネクター含まず
本体質量(g)
51
対応OS
macOS Tahoe 26、Windows 11/10、iPadOS 26
外形寸法
87×27×24※ケーブル含まず
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
コネクタ
【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※理論値
USBポート
USB Type-Cポート×1<最大入力100W/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※USB Power Delivery充電/データ通信 ※映像出力に非対応、USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする