最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。
洗車後の水滴の除去から清掃・メンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。
風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードを切り替えが可能。
広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、清掃後の車内の吐き出し、清掃作業の作業時間を大幅に短縮。
軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。
3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置している為、作業中の風速の切り替えもスムーズに行える。
吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸込むことにより、空気を高速で排出。
増幅ノズルは取り外し可能。
暗所作業に便利なLEDライト付き。
バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルの確認ができる視認性の良いディスプレイパネル。
バッテリーパックの正面のチェックボタンで残量の確認可能。