4.00-18 M/C 64R TT M+S TKC 80 Twinduro Continental(コンチネンタル) 03167484

TKC 80 Twinduro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード03167484品番4.00-18 M/C 64R TT M+S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200

セルフクリーニング・トレッドデザインがダートやサンド等の様々なオフ路面状況で高い排泥性をキープ、安定したトラクション性能を発揮。

タイヤサイズ4.00-18 M/CタイプTT M+S速度記号/荷重表示64Rリム径(inch)18タイヤ幅(inch)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする