ひめじや
プチカラビナ (リング付) #8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03169630
品番
56155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
D=8mm L=74mm W=20mm S=12mm
使用荷重 120kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで着け外しが可能。
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
用途
屋外・海岸での使用に最適。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
120
本体寸法(mm)
90×36×8
本体質量(g)
75
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。